• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: 173777
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
Référence article 173777
EAN / GTIN 4069739264028
Réf. fabricant 32.5032SQT28IK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, queue VDI50 tournée à 30°, porte-outil de tronçonnage, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.5032SQT28IK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Longueur de flanc (LPR): 140 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 20 mm
  • Taille de queue: Tige VDI50 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe