• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doorslijphouder, centerhoogte 32, 32.5032SQT28IK

Artikelnummer: 173777
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
Artikelnummer 173777
EAN/GTIN 4069739264028
Nummer fabrikant 32.5032SQT28IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, schacht VDI50 30° gedraaid, afschuinhouder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.5032SQT28IK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 140 mm
  • Functionele lengte (WF): 20 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling