Micromètre pour mesurer la largeur des dents avec broche non tournante 25-50 mm, D=20 mm

Réf.: 169-202-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 169-202-10
EAN / GTIN 4946368847566
Réf. fabricant 169-202-10
Article hors catalogue L40010 14031
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres avec surfaces de mesure à disque, vous offrent les avantages suivants : Avec broche non rotative. Pour les mesures de feutre, caoutchouc, carton, tissus, etc. Pour les mesures de roues dentées à denture droite et hélicoïdale. Plage de pas mesurable : module 0,5 - 6.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 169-202
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 1 µm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-4 µm
  • Taille / dimension: 0,198 X 0,106 X 0,036 M
  • Plage de mesure: 25 - 50
  • Surfaces de mesure: Acier trempé, rodé avec précision
  • Broche de mesure: ∅ 6,35 mm, non rotatif, pas de vis 0,5 mm
  • Parallélisme: 4 µm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous