Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec montées inclinées et plate-forme en porte-à-faux Hauteur de la plate-forme 10,35 m

Réf.: 167500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Réglage en hauteur non
Longueur 1,8 m
Largeur 1,35 m
Avec stabilisateur oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 10,35 m
Largeur de plate-forme 1,35 m
Profondeur de plate-forme 1,8 m
Hauteur de travail jusqu’à env. 12,35 m
Surface des marches stries
Exécution marchepied étage
Profondeur marchepied 100 mm
Avec montée inclinée de plate-forme à plate-forme oui
Profondeur de marche 100 mm
À roulettes oui
Norme DIN EN 1004
Classe de charge classe de charge 3 = 2,00 kN/m2
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 167500
EAN / GTIN 4031405933668
Réf. fabricant 167500
Article hors catalogue L90110 1005
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Scări înclinate de la platformă la platformă, cu trepte din aluminiu striate, cu adâncimea de 100 mm, și balustradă pentru urcare și coborâre în siguranță
  • Toate piesele schelei sunt disponibile și separat, ca piese de schimb sau de extindere.
  • Stabil și flexibil datorită brațelor rabatabile
  • Ideal și pentru montarea pe perete sau deplasarea pe coridoare înguste
  • Acces prin deschiderea din cadrul de acces
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu distribuție centrală a sarcinii, dispozitive de blocare și axuri
  • Suprafață de lucru mare, cu lățimea de 1,35 m
  • Borduri din aluminiu și cadre pentru balustrade cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor
  • Montare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conexiunilor cu mufe și închiderilor rapide
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru o manipulare ușoară
  • Sunt disponibile diferite lungimi ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele standardului DIN EN 1004-1:Pentru a îndeplini obiectivele pentru 2021, această structură trebuie să fie reorganizată.
  • Opțiunea 1 – Conversie la MSG: 2 balustrade de siguranță pentru montare (nr. comandă 027991) sunt necesare pentru montarea, demontarea și transformarea în condiții de siguranță.
  • Opțiunea 2 – Conversie la SG: Înlocuiți balustradele longitudinale cu balustrade de siguranță pentru schele rulante, cu lungimea corespunzătoare schelei (2 bucăți per nivel de platformă). Înlocuiți cadrul balustradei din partea frontală (nivelul superior al platformei) cu cadrul balustradei SG din partea frontală, cu lățimea corespunzătoare. Diagonalele deasupra primei platforme sunt eliminate
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 12350 mm
  • Înălţime platformă: 10350 mm
  • Înălţimea cadrului: 11620 mm
  • Lungimea cadrului: 4367 mm
  • Lungimea platformei: 1800 mm
  • Lăţimea cadrului: 3842 mm
  • Lăţimea platformei: 1350 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: nepermis
  • Utilizare în exterior, montare laterală: nepermis
  • Notă: Conform cu DIN EN 1004-1 numai cu accesorii: 2021