Tyrolit labo disque tronçonnage 250x1,5x32 mm A80 G6 B PREMIUM acier/inox

Réf.: 167207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac

Identification et classification

Référence article 167207
EAN / GTIN 9003171672077
Réf. fabricant 167207
Article hors catalogue L50140 491
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Utilisez les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit pour éviter les modifications de structure, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire.
  • Les disques à tronçonner de laboratoire sont parfaitement adaptés au tronçonnage humide d'échantillons de laboratoire dans différentes qualités d'Acier et d'Inox en coupe pendulaire et en coupe mobile.
  • Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Max. RPM: 3850rpm
  • Spécification: A80-BH /50
  • Dimension: D x T x H = 250 x 1,5 x 32

Avantage(s):

  • Tronçonne les échantillons en laboratoire sans modification de la structure, ni déformation de la pièce à usiner ni fissure
  • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil
  • Qualité de coupe nette

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour le tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire sur des machines stationnaires

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuses stationnaires

Recommandation(s):

  • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
  • Tendre pour HRC (dureté Rockwell) de 60,5-72,3
  • Moyen pour HRC (dureté Rockwell) de 22,0-60,5
  • Dur pour HRC (dureté Rockwell) jusqu'à 22,0
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s

Remarque(s):

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour le tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire sur des machines stationnaires