Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec montées inclinées et plate-forme en porte-à-faux Hauteur de la plate-forme 4,47 m

Réf.: 167200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Label de qualité et de contrôle
Geprüfte Sicherheit
Réglage en hauteur
oui
Longueur
1,8 m
Largeur
1,35 m
Avec stabilisateur
oui
Longueur avec stabilisateurs déployés
4,367 m
Largeur avec stabilisateurs déployés
3,842 m
Plate-forme disponible
oui
Hauteur de plate-forme
4,47 m
Largeur de plate-forme
1,35 m
Profondeur de plate-forme
1,8 m
Hauteur de travail jusqu’à env.
6,47 m
Surface des marches
stries
Exécution marchepied
étage
Avec montée inclinée de plate-forme à plate-forme
oui
Profondeur de marche
100 mm
Avec main courante
oui
À roulettes
oui
Roulettes mobiles
oui
Norme
DIN EN 1004
Classe de charge
classe de charge 3 = 2,00 kN/m2
Type de produit
echafaudage

Identification et classification

Référence article 167200
EAN / GTIN 4031405672000
Réf. fabricant 167200
Article hors catalogue L90110 1125
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échafaudage roulant en tube rond en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés
  • Échelles inclinées d’une plate-forme à l’autre avec marches en aluminium rainurées de 100 mm de profondeur et main courante pour monter et descendre en toute sécurité
  • Toutes les pièces d’échafaudage sont également disponibles séparément comme pièces de rechange ou d’extension.
  • Stable et flexible grâce à ses bras rabattables
  • Idéal également pour une installation murale ou un déplacement dans des couloirs étroits
  • Accès par ouverture dans le cadre d’entrée
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec répartition centrale de la charge, freins et broches
  • Surface de travail grand format d’une largeur de 1,35 m
  • Plateformes et cadres de garde-corps en aluminium avec barreau intégré pour la protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outils d’une plateforme à l’autre grâce à des connecteurs enfichables et des fermetures rapides
  • Poids réduit des pièces individuelles pour une manipulation aisée
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
  • Classe de charge/groupe d’échafaudages 3: 2,0 kN/m²
  • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:Pour respecter les objectifs fixés pour 2021, cette structure doit être réaménagée.
  • Option 1 – Conversion au MSG: 2 garde-corps de sécurité pour le montage (référence 027991) sont nécessaires pour garantir la sécurité lors du montage, du démontage et de la transformation.
  • Option 2 – Conversion au SG: Remplacer les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité pour échafaudages roulants de longueur adaptée (2 pièces par niveau de plate-forme). Remplacer le cadre de garde-corps côté avant (niveau de plate-forme supérieur) par un cadre de garde-corps SG côté avant de largeur adaptée. Les entretoises diagonales au-dessus de la première plate-forme sont supprimées.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur de travail: 6470 mm
  • Hauteur plate-forme: 4470 mm
  • Hauteur échafaudage: 5740 mm
  • Longueur échafaudage: 4367 mm
  • Longueur de plate-forme: 1800 mm
  • Largeur échafaudage: 3842 mm
  • Largeur plate-forme: 1350 mm
  • Utilisation en intérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en intérieur, montage latéral: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage latéral: possible et autorisé
  • Remarque: Conforme à la norme DIN EN 1004-1 uniquement avec les accessoires: 2021