Etalon de réglage pour micromètres extérieurs, longueur : 450 mm

Réf.: 167-118
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 167-118
EAN / GTIN 4946368026978
Réf. fabricant 167-118
Article hors catalogue L40010 695
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour régler le point de référence des micromètres extérieurs

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 7,9 mm
  • Planéité: 0,3 µm
  • Précision: +/-10 µm
  • Taille / dimension: 0,475 X 0,032 X 0,03 M
  • Longueur (L): 450 mm
  • Surfaces de mesure: Rodé avec précision
  • Modèle: MB-450
  • Parallélisme: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte