Clé Allen avec poignée en T

Réf.: 1669567
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1669567
EAN / GTIN 4010886836170
Réf. fabricant 1669567
Article hors catalogue L60160 1035
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Bras fixé
Poignée transversale fixe

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Longueur de la lame: 180 mm
  • Longueur de la lame 2: 90 mm
  • Longueur de la lame 3: 35 mm
  • Ø de la lame: 7,0 mm
  • Matériau: 58CrV4C
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 5
  • Traitement de la pointe de sortie: phosphaté
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: non
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non