Échafaudage roulant standard ML 0,75 x 1,80 m Hauteur de la plate-forme 5,20 m

Réf.: 166520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Echafaudage

Identification et classification

Référence article 166520
EAN / GTIN 4031405665200
Réf. fabricant 166520
Article hors catalogue L90110 713
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échafaudage roulant en tube rond en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés
  • Toutes les pièces d’échafaudage sont également disponibles séparément comme pièces de rechange ou d’extension.
  • Poutre mobile en acier galvanisé pour faciliter les déplacements (largeur de la poutre mobile: 1 500 mm)
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec freins
  • Plateformes avec grande trappe d’accès
  • Plateformes et cadres de garde-corps en aluminium avec barreau intégré pour la protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outils d’une plateforme à l’autre grâce à des connecteurs enfichables et des fermetures rapides
  • Poids réduit des pièces individuelles pour une manipulation aisée
  • Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
  • Classe de charge/groupe d’échafaudages 3: 2,0 kN/m²
  • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:Pour respecter les objectifs fixés pour 2021, cette structure doit être réaménagée.
  • Option 1 – Conversion au MSG: 2 garde-corps de sécurité pour le montage (référence 027991) sont nécessaires pour garantir la sécurité lors du montage, du démontage et de la transformation.
  • Option 2 – Conversion au SG: Remplacer les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité pour échafaudages roulants de longueur adaptée (2 pièces par niveau de plate-forme). Remplacer le cadre de garde-corps côté avant (niveau de plate-forme supérieur) par un cadre de garde-corps SG côté avant de largeur adaptée. Les entretoises diagonales au-dessus de la première plate-forme sont supprimées.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 520kg
  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur de travail: 7200 mm
  • Hauteur plate-forme: 5200 mm
  • Hauteur échafaudage: 6470 mm
  • Longueur échafaudage: 1905 mm
  • Longueur de plate-forme: 1800 mm
  • Utilisation en intérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en intérieur, montage latéral: pas possible
  • Utilisation en extérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage latéral: pas possible
  • Remarque: Conforme à la norme DIN EN 1004-1 uniquement avec les accessoires: 2021