• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ecrou à sertir Light Weight acier moleté petite tête M 6 x 9 x 10,5, 250 pièces

Réf.: 1658767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1658767
EAN / GTIN 4007081098052
Réf. fabricant 1658767
Article hors catalogue L70291 102766
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

L’écrou à sertir Light Weight (protégé par le U.S. Pat. 10,648,500) suit les directives de l’industrie en matière de réduction de poids et de préservation des ressources, qui sont particulièrement en point de mire dans le domaine de l’automobile.
Avec des avantages tels qu’une réduction de poids allant jusqu’à 50 %, un faible encombrement du côté de la tête de fermeture et une zone de serrage plus importante que les écrous standard, ils offrent en outre des propriétés de résistance égales, voire meilleures, que les écrous à sertir en aveugle traditionnels. Les écrous à sertir Light Weight sont particulièrement avantageux lorsqu’il n’y a qu’un seul côté d’accès à l’application.
Pour le processus de pose, une surveillance et un contrôle du processus sont possibles.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 9 mm
  • Insert fileté : 6
  • Longueur du filetage : 3 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier