{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | DLC | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 14,201 mm | |
| Longueur totale L | 130 mm | |
| Longueur utile L1 | 80 mm | |
| Longueur de coupe LC | 15 mm | |
| Longueur de col A | 82 mm | |
| Nombre de lèvres | 6 | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle d’hélice max. | 0 degré | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents 1er niveau max. DC | 15,2 mm | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | Master Alu | |
| Paramétrabilité des intervalles | 0,001 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle | |
| Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01600115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Qualité | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Type de queue | HA | |
| Configurable | oui | |
| Surépaisseur d’alésage | 0,2 mm | |
| Longueur d’entrée | 0,75 mm | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Qualité d’équilibrage | G6.3 / 3000 | |
| Graduation | différence | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Ange d’attaque | 30 degré | |
| Eléments de guidage disponibles | non | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 129,25 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 5 305 min-1 | |
| Poids | 150 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Reiben (BRE) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 164400 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406283810 | |
| Réf. fabricant | 164400 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |