• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Alésoir pour machines CN carbure monobloc Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 9mm

Réf.: 164345 9
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau max. DC 9,1 mm
Paramétrabilité des intervalles 0,001 mm
Référence fabricant VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Plage de tolérance C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01000105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 0100
Diamètre de queue DS 10 mm
Longueur de queue LS 40 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Qualité 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Type de queue HA
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 8,61 mm
Configurable oui
Longueur de coupe LC 36 mm
Longueur d’entrée 0,8 mm
Nombre de lèvres 6
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 7 degré
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 45 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Eléments de guidage disponibles oui
Matériau éléments de guidage carbures non revêtus (HW)
Type d’empreinte alésoir machine
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col A 87 mm
Longueur utile L1 82 mm
Longueur totale L 125 mm
Poids 102 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 8093
Bague de couleur vert
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 164345 9
EAN / GTIN 4045197328335
Réf. fabricant 164345 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
13
Acier < 900 N/mm²
P
10
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN DIN 8093-2 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales.
L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire lors de l'utilisation d'alésoirs CN GARANT. Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Egalement utilisables pour des trous borgnes, en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Pour ajustement H7, voir codes art. 164340 et 164341.