• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Alésoir pour machines CN carbure monobloc Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 8mm

Réf.: 164345 8
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement sans revêtement
Bague de couleur vert
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 7,61 mm
Longueur totale L 117 mm
Longueur utile L1 77 mm
Longueur de coupe LC 33 mm
Longueur de col A 79 mm
Nombre de lèvres 6
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice max. 7 degrés
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Norme DIN 8093
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Diamètre des dents 1er niveau max. DC 8,09 mm
Paramétrabilité des intervalles 0,001 mm
Av. arrosage max. adaptée
Plage de tolérance C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Qualité 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Configurable oui
Surépaisseur d’alésage 0,2 mm
Longueur d’entrée 0,8 mm
Sens de l’hélice Gauche
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 45 degrés
Eléments de guidage disponibles oui
Matériau éléments de guidage carbures non revêtus (HW)
Type d’empreinte alésoir machine
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Poids 66 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage alésage (BRE)
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 164345 8
EAN / GTIN 4045197328311
Réf. fabricant 164345 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
13
Acier < 900 N/mm²
P
10
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN DIN 8093-2 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales.
L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire lors de l'utilisation d'alésoirs CN GARANT. Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Egalement utilisables pour des trous borgnes, en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Pour ajustement H7, voir codes art. 164340 et 164341.