BROCHE POUR CLES 91A - 92A -97

Réf.: 160A.2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 160A.2
EAN / GTIN 3148517128255
Réf. fabricant 160A.2
Article hors catalogue L60130 3446
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 10,75
  • d2 [mm]: 12,25
  • d3 [mm]: 13
  • d4 [mm]: -
  • d5 [mm]: -
  • L [mm]: 300
  • [g]: 280