MANERAL PARA USAR 24 A 32MM

Número de artículo: 160A.2
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 160A.2
EAN / GTIN 3148517128255
Número del fabricante 160A.2
Número L L60130 3446
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: cromado, satinado

Característica:

  • d1 [mm]: 10,75
  • d2 [mm]: 12,25
  • d3 [mm]: 13
  • d4 [mm]: -
  • d5 [mm]: -
  • L [mm]: 300
  • [g]: 280