• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Buse de réduction pour décapeur thermique Bosch, 20 mm

Réf.: 1609201648
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur argent
Type de produit buse

Identification et classification

Référence article 1609201648
EAN / GTIN 3165140015110
Réf. fabricant 1609201648
Article hors catalogue L00590 2264
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La buse de réduction pour pistolet à air chaud a la moitié du diamètre des autres buses, ce qui la rend parfaite pour les travaux dans les coins
  • Elle est également parfaite pour concentrer le faisceau de chaleur sur de petites surfaces, par exemple pour le dessoudage ou pour d'autres applications.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 30 mm
  • Dimension longueur: 125 mm
  • Poids brut: 0,02 kg
  • Diamètre mm: 20.0
  • Poids net: 0,02 kg
  • Volume: 0,3 dm3