{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | emmanchement mandrin | |
| Format d’image | Standard | |
| Type d’attachement | alésages filetés | |
| Dimensions de l’attachement | B16 | |
| Diamètre de serrage min. | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 13 mm | |
| Forme | standard | |
| Verrouillage radial | non | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrins de perçage | |
| Longueur totale | 92 mm | |
| Hauteur totale | 46 mm | |
| Largeur totale | 46 mm | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | brunissage | |
| Poids | 0,604 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 1608572003 | |
| EAN / GTIN | 3165140057059 | |
| Réf. fabricant | 1608572003 | |
| Article hors catalogue | L00620 102679 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |