Batterie GBA 3.6V 2.0Ah

Réf.: 1607A350CN
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1607A350CN
EAN / GTIN 3165140948937
Réf. fabricant 1607A350CN

Description

Description:

  • Le pack d'accumulateurs Li-Ion ECP (avec protection électronique des cellules) offre une puissance de batterie sans effet de mémoire et de lazy-battery
  • ECP permet la surveillance électronique des cellules dans l'accumulateur
  • Cela permet de réduire la puissance de sortie dans l'appareil en cas de surcharge, surchauffe ou de décharge profonde est automatiquement réduite
  • Le pack de batteries Li-Ion bâton ECP ne convient qu'aux outils lithium-ion de la même classe de tension de la gamme artisanale
  • Il est compatible avec les outils électroportatifs sans fil 3,6 V de Bosch de la gamme artisanale pour batteries bâton.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: L'ECP réduit automatiquement la puissance de sortie en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge profonde.
  • Dimension largeur: 65 mm
  • Dimension hauteur: 61 mm
  • Dimension longueur: 131 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 2.0
  • Poids brut: 0,142 kg
  • Description des performances: Pas d'effet mémoire
  • Poids net: 0,1 kg
  • RTB1 spécifique: Pas d'effet de mémoire. Batterie rechargeable à chaque état de charge.
  • RTB3 spécifique: Convient aux outils Bosch Professional avec batterie lithium-ion de la même classe de tension
  • Volume: 0,519 dm3
  • Avantage HL (court): Sans effet de mémoire ou de batterie paresseuse
  • Technologie des cellules: Li-Ion