Accessoires du système FSN RS de commande de recul

Réf.: 1600Z0000M
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
Référence article 1600Z0000M
EAN / GTIN 3165140619776
Réf. fabricant 1600Z0000M
Article hors catalogue L00590 1203

Description

Description:

  • Accessoires système FSN RS
  • empêche le rebond pendant l'immersion avec le GTT 55 GCE Professional et le GTT 18V-52 Professional

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,45 dm3
  • Poids brut : 0,06 kg
  • Poids net : 0,06 kg
  • Largeur de cote : 90 mm
  • Dimension en hauteur : 40 mm
  • Longueur de cote : 125 mm