FSN 800 accessoire de système de rail

Réf.: 1600Z00005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z00005
EAN / GTIN 3165140608022
Réf. fabricant 1600Z00005
Article hors catalogue L00590 199

Description

Description:

  • Accessoires du système FSN 800, le rail de guidage professionnel FSN 800 de 800 mm offre une technologie unique qui permet des coupes précises
  • Le rail de guidage de haute qualité permet un guidage précis et est parfaitement compatible avec tous les outils électriques associés
  • Avec le connecteur FEN VEL en option pour l'extension, une connexion fixe avec une stabilité parfaite entre deux rails de guidage peut être établie en un rien de temps
  • Les bandes en caoutchouc antidérapantes et faciles à remplacer et la protection anti-éclats garantissent des lames de coupe propres et un contrôle absolu lors du travail
  • Pour des résultats de coupe parfaits, ce rail de guidage est utilisé avec les scies de plongée et circulaires
  • L'appareil est compatible avec tous les modèles de Scie circulaire Bosch Professional GKS G et les scies de plongée GTK Professional, ainsi que certaines scies sauteuses GST Professional et le fraisage GOF Professional avec un seul adaptateur
  • Le rail de guidage professionnel FSN 800 est également fourni avec un capuchon en T en plastique de rechange

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l'outil (largeur) : 140 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 90 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 1147 mm