Système de coffre XL-BOXX

Réf.: 1600A0259V
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0259V
EAN / GTIN 4059952591797
Réf. fabricant 1600A0259V
Article hors catalogue L00590 1639

Description

Description:

  • Valise XL-BOXX le XL-BOXX est la solution de stockage et de transport sécurisée pour les outils électriques de grande taille ou les kits combinés, qui est coordonné avec le système de mobilité Bosch
  • Il est compatible avec le système de configuration du véhicule Sortimo, pour une polyvalence optimale
  • Grâce à sa fonction coulissante, il peut être combiné avec un L-BOXX ou un L-case
  • Pour une flexibilité maximale, le XL-BOXX peut être configuré individuellement et un L-BOXX micro peut être monté des deux côtés
  • Le mécanisme de verrouillage sécurisé et la conception robuste offrent une protection optimale pendant le transport et le stockage
  • Les outils électriques, les outils à main, les accessoires et les consommables sont stockés en toute sécurité et de manière pratique dans le XL-BOXX
  • Il est compatible avec le L-BOXX, le L-case, le chariot en aluminium et le système de configuration du véhicule Sortimo
  • Il a une capacité de charge allant jusqu'à 100 kg et une capacité de charge allant jusqu'à 25 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 607 x 395 x 179 mm
  • Convient pour : Tous types d'outils électriques
  • Poids : 3.2 kg
  • Capacité de charge élevée : 100 kg
  • Dimensions intérieures (largeur x longueur x hauteur) : 570 x 347 x 133
  • Capacité de charge de la boîte : 25 kg
  • Matériau : ABS