Ruban à mesurer Tape Measure 8m

Réf.: 1600A01V3S
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01V3S
EAN / GTIN 4059952523606
Réf. fabricant 1600A01V3S
Article hors catalogue L00590 1568

Description

Description:

  • Ruban à mesurer Tape Measure 8m
  • Le mètre ruban de 8 m de long, de conception robuste, a été conçu pour une longue durée de vie
  • Il dispose d'un boîtier robuste et d'un ruban de 27 mm de large en nylon collé, qui peut être étendu de manière stable jusqu'à 2,7 m
  • Le mètre à ruban permet de mesurer facilement de longues distances grâce à son crochet magnétique puissant qui se fixe aux surfaces métalliques
  • Les surfaces de préhension souples et sa forme ergonomique favorisent des conditions de travail optimales
  • Le mètre ruban de 8 m de long est équipé d'une fonction Autolock qui bloque le ruban pour une utilisation simple et confortable

Caractéristique(s):

  • Autolock : non
  • Mètre ruban imprimé des deux côtés : non
  • Technologie des brosses : non
  • Mécanisme d'arrêt flexible : non
  • Classe de précision : 2
  • Poids : 0,52 kg
  • Clip de ceinture : non
  • Crochet magnétique : non
  • Revêtement du mètre ruban : nylon
  • Mesure (longueur x largeur) : 8 x 50 mm
  • Poignée antichoc : non
  • Absorption des chocs : non
  • Extension stable de la bande (max.) : 2,7 m
  • Dimensions des outils (largeur) : 50 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 86 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 96 mm