Visseuse Screwdriver PH 1x100

Réf.: 1600A01TG2
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01TG2
EAN / GTIN 4059952512396
Réf. fabricant 1600A01TG2
Article hors catalogue L00590 1651

Description

Description:

  • Tournevis Screwdriver PH 1x100
  • Le tournevis cruciforme PH1 Professional Bosch est extrêmement durable grâce à sa tige métallique continue, qui traverse également le manche, à ses capuchons antichocs métalliques et à sa pointe trempée
  • La forme ergonomique et la surface de préhension souple sur la poignée assurent le confort et l'embout hexagonal intégré permet d'appliquer un couple supplémentaire
  • Idéal pour visser, buriner et desserrer les vis bloquées
  • La taille est indiquée sur le manche, ce qui permet de trouver rapidement le tournevis adapté au travail à effectuer
  • La longueur de la tige est de 100 mm
  • Également disponible en PH2 avec une longueur de tige de 125 mm

Caractéristique(s):

  • Capuchon de butée : non
  • Isolation fine de la lame : non
  • Tige continue (construction monobloc) : non
  • Poignée ergonomique : non
  • conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 : non
  • Poids : 0.21 kg
  • Diamètre de la poignée : 33 mm
  • Diamètre de la lame : 4. 5 mm
  • Pointe laser : non
  • Plage de marche à vide : non
  • Capuchon de marche à vide : non
  • Plage de puissance : non
  • Pointe magnétique : non
  • Plage de précision : non
  • Visseuse de précision : non
  • Profil : PH
  • Longueur de tige : 100 mm
  • Talon hexagonal : non
  • Poignée souple : non
  • Isolation standard de la lame : non
  • VDE : non
  • Design anti-roulis : non
  • Matière : chrome-vanadium
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 25 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 60 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 256 mm
  • Repérage de l'outil : non