Système case L-BOXX 238

Réf.: 1600A012G2
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A012G2
EAN / GTIN 3165140917445
Réf. fabricant 1600A012G2
Article hors catalogue L00590 1119

Description

Description:

  • L-BOXX 238 Trunk System, le L-BOXX 238 offre une solution de stockage et de transport améliorée dans le cadre du système de mobilité Bosch
  • Les boîtes empilées peuvent être ouvertes facilement et facilement grâce au mécanisme de clic L-BOXX optimisé
  • La compatibilité complète des variantes L-BOXX, des inserts d'outils et du système de configuration du véhicule Sortimo garantit une flexibilité absolue
  • Sa conception robuste et son matériau durable incluent des poignées serrées et une poignée avant pour un transport facile
  • Il est adapté au stockage et au transport avec le système de configuration du véhicule Sortimo, le chariot en aluminium et le scooter L-BOXX
  • Outre sa capacité de charge pouvant atteindre 100 kg, sa capacité de charge pouvant atteindre 25 kg et sa résistance à la traction de 50 kg, le L-BOXX 238 a également reçu un International Design Award en 2017 et le German Design Award en 2018, ainsi qu'un PRO-K Award pour son design exceptionnel

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 442 x 357 x 253 mm
  • Convient pour : Tous types d'outils électriques
  • Poids : 2.4 kg
  • Capacité de chargement élevée : 100 kg
  • Capacité de chargement de la boîte : 25 kg
  • Matériau : ABS
  • Résistance à la traction : 50 kg