Accessoire FlexiClick GFA 12 W, accessoire d'angle

Réf.: 1600A00F5K
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
Type de produit Adaptateur pour visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A00F5K
EAN / GTIN 3165140847650
Réf. fabricant 1600A00F5K
Article hors catalogue L00590 855

Description

Description:

  • Fixation FlexiClick GFA 12-W, redéfinissez vos limites – flexibilité grâce à cinq solutions dans un seul outil compact
  • flexibilité élevée – le GFA 12-W transforme le tournevis sans fil en perceuse d'angle, compatible avec le GSR 12V-15 FC , le support en un seul clic garantit une connexion immédiate et fixe avec l'outil
  • Tous les autres accessoires FlexiClick peuvent également être fixés au GFA 12-W , conception compacte – la conception compacte permet de travailler dans des endroits particulièrement étroits et de travailler facilement

Caractéristique(s):

  • Poids : 0.3 kg
  • Taille : 61 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 61 mm