Insert de stockage d'outil adapté pour GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI

Réf.: 1600A002VC
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002VC
EAN / GTIN 3165140792066
Réf. fabricant 1600A002VC
Article hors catalogue L00610 81

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI, dans cet insert complet, le GDR/GDS/GDX 18V-LI professionnel, un chargeur et deux batteries peuvent être stockés de manière sécurisée et organisée
  • Il est compatible avec le L-BOXX 136 de Bosch et permet une utilisation optimale de l'espace

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 406 x 76 x 331 mm
  • Poids : 0.3 kg
  • Matériau : PS