Boîte à outils LT-BOXX 272, L x H x P 405 x 317 x 265 mm

Réf.: 1600A00223
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 1600A00223
EAN / GTIN 3165140782159
Réf. fabricant 1600A00223
Article hors catalogue L00590 563
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Boîte à outils LT-BOXX 272, la LT-BOXX 272 offre un stockage universel dans le système de mobilité Bosch
  • Le grand compartiment ouvert garantit un rangement universel et un accès rapide à tous les types d'équipements
  • Grande poignée pour un transport et une manipulation confortables
  • La compatibilité avec les variantes L-BOXX et le système de configuration du véhicule Sortimo garantit une flexibilité absolue
  • Cette boîte de rangement peut être utilisée avec le système de configuration du véhicule Sortimo, le L-BOXX, le chariot en aluminium et le rouleau L-BOXX
  • Le LT-BOXX 272 est également doté d'un raccord à déclic et d'une capacité de charge pouvant atteindre 25 kg et d'une résistance à la traction de 50 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 442 x 362 x 287 mm
  • Poids : 2.7 kg
  • Dimensions intérieures (largeur x longueur x hauteur) : 378 x 306 x 265
  • Finition du matériau : ABS
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
Connectez-vous