Dispositif d'aspiration, système d'alimentation GDE hex

Réf.: 1600A001GA
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
Référence article 1600A001GA
EAN / GTIN 3165140760638
Réf. fabricant 1600A001GA

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE HEX, l'extracteur de poussière GDE HEX Professional est la solution pratique et efficace pour les travaux de démolition presque sans poussière
  • Il permet un travail propre, réduit les temps de nettoyage et augmente la sécurité de l'utilisateur
  • Il se fixe rapidement et facilement à une large gamme d'accessoires et est conçu pour fonctionner avec le système Click & Clean de Bosch pour un haut niveau de confort
  • Leur compatibilité avec tous les marteaux de démolition actuels garantit des applications universelles

Caractéristique(s):

  • Poids : 1 kg
  • Compatible avec : tous les marteaux-piqueurs Bosch