Dispositif d'aspiration, accessoire système GDE max

Réf.: 1600A001G9
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
Référence article 1600A001G9
EAN / GTIN 3165140760621
Réf. fabricant 1600A001G9
Article hors catalogue L00590 1795

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE max, l'extracteur de poussière professionnel GDE max est la solution pratique et efficace pour le travail de burin presque sans poussière
  • Il permet un travail propre, réduit les temps de nettoyage et augmente la sécurité de l'utilisateur
  • Il peut être réglé rapidement et facilement à différentes positions de travail, permet de changer de burin sans retirer le aspirateur et est conçu pour être utilisé avec le système Click & Clean de Bosch, qui garantit un travail confortable et flexible
  • Leur compatibilité avec tous les marteaux SDS max les rend universellement applicables

Caractéristique(s):

  • Poids : 1 kg
  • Compatible avec : tous les marteaux perforateurs et marteaux à percussion SDS max Bosch actuels

Livraison:

  • Carton