Pied à coulisse à bec vernier, 0-24 ″, 0,001″, réglage fin, pouces / métrique

Réf.: 160-103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Lecture 0,02 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 160-103
EAN / GTIN 4946368024257
Réf. fabricant 160-103
Article hors catalogue L40010 8480
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse à surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants: Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. Échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,002”
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,002”
  • Taille / dimension: 0,9 X 0,245 X 0,047 M
  • Mesure intérieure de: 0,504”
  • Plage de mesure: 0 - 24
  • Avec vis de blocage en haut: Oui
  • Valeur de graduation: 0,001”/0,02 mm

Livraison:

Livraison dans une boîte