Brosse pour radiateurs industriels 1″

Réf.: 158250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
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
Largeur 25,4 mm
Couleur soies aspect clair
Matériau, manche bois
Surface avec rectification
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux pour radiateurs
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Matériau soies soies de Chine
Domaine d’utilisation peinture; vernissage
Longueur totale 325 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 158250
EAN / GTIN 4250560503725
Réf. fabricant 158250
Article hors catalogue L00760 185
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Brosse industrielle pour radiateurs Mélange de poils gris. Pince en fer blanc, manche en bois non verni.