Clé à anneau glissant 28 Z 36 mm

Réf.: 1565494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1565494
EAN / GTIN 4002805925645
Réf. fabricant 1565494

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 28 mm
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 28 mm
  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 60 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 19,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 36
  • Entraxe [métrique]: 75,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non