{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraise | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
⌀ tenon | 2,7 mm | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 1866 A | |
Queue | Queue cylindrique | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Pour taille de vis | M2,5 | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Arrosage interne | non | |
⌀ pré-perçage | 2,7 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 3 mm | |
Long. coupe lc | 10 mm | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 155600 5X2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197462787 |