Mini-fraise à lamer pour trous débouchants 90° 4,6X2,4 mm

Réf.: 155600 4,6X2,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 1866 A
  • Queue: Queue cylindrique
  • Angle de chanfreinage: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 4,6 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 2,4 mm
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 1866 A
Queue Queue cylindrique
Angle de chanfreinage 90 degré
Pour taille de vis M2,2
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 4,6 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,07 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 2,4 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 2,5 mm
Long. coupe lc 10 mm
Angle de pointe 90 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155600 4,6X2,4
EAN / GTIN 4045197462770

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales avec pilote fixe.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Utilisation:

Pour trous débouchants de qualité fine (valeurs ISO) suivant DIN 69.
Pour vis suivant ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Remarque(s):

Réf. 4,6×2,4 − Non définie dans la norme DIN.
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
    ⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier