Pantalon artisan C152

Réf.: 155518605699C152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur rot / schwarz
Taille de confection DE 152
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155518605699C152
EAN / GTIN 7330509589588
Réf. fabricant 155518605699C152

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches de protection des genoux
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une avec fermeture à glissière, poche carte d'identité amovible
Poches à clous - avec porte-outils, peuvent être insérées dans les poches avant.

Détails
Poche d'identité amovible
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, poches arrière renforcées en CORDURA®

Description:

  • Pantalon d'artisan fonctionnel et confortable avec des poches facilement accessibles, notamment une poche pour téléphone en matériau extensible qui convient à la plupart des téléphones
  • Poches de protection des genoux en tissu extensible CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimaux
  • Deux poches arrière avec soufflet et sangle pour porte-marteau, ainsi qu'une poche renforcée pour règle, une poche pour stylo et un porte-couteau
  • Les jambes pré-pliées offrent un excellent ajustement

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier