{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Serie ACE | |
| Référence fabricant | ISO 21287; Kompaktzylinder | |
| Pression nominale | 10 bar | |
| Longueur course | 40 mm | |
| Température de fonctionnement | 70 °C | |
| Joint | joint à lèvres | |
| Diamètre de vérin | 32 mm | |
| Type de produit | vérin hydraulique |
| Référence article | 155389 | |
| EAN / GTIN | 4047322617673 | |
| Réf. fabricant | 155389 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |