Vérin compact, double effet, IG, K-Ø 25, course 50, M5, ISO21287

Réf.: 155370
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Serie ACE
Pression nominale 10 bar
Longueur course 50 mm
Température de fonctionnement 70 °C
Diamètre de vérin 25 mm
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article 155370
EAN / GTIN 4047322617482
Réf. fabricant 155370
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact, ISO 21287, double effet, IG, aimant, Ø piston 25, course 50, M5, pression de service max. 10 bar, température: -20 °C à 70 °C. Série conforme à la norme ISO 21287, en version particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 50 mm
  • Norme: suivant ISO 21287
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
  • Série: Série ACE
  • Charbon: Aluminium
  • aimant: avec aimant
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 25 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier S45C, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Tige de piston IG: M6x1,0
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

De la même série "Serie ACE" Afficher tout