Vis de mesure intégrée, broche antirotation, 0-25 mm, cliquet, 0,001 mm

Réf.: 153-202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 26,90 € /pcs.
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 153-202
EAN / GTIN 4946368023168
Réf. fabricant 153-202
Article hors catalogue L40010 6762
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètre à broche non rotative.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Caractéristiques: Échelle avec vernier
  • Tige de serrage: Une communication simple
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / dimension: 0,155 X 0,035 X 0,03 M
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surface de mesure: Plat
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Modèle: MHK-25VR
  • Tige ∅: 12
  • Graduation: 0,001 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Pouce/métrique: Métrique