• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Clé à cartouche à 3 bras, 95-165 mm,

Réf.: 1523651
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Kartuschenschlüssel; Ölfilterschlüssel
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris; argent
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit douille
Matériau acier pour traitement thermique
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 1523651
EAN / GTIN 4036976111378
Réf. fabricant 1523651
Article hors catalogue L60160 2254
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Grande capacité de serrage (de 95 à 165 mm)
La clé pour cartouches GEDORE est aussi utilisable comme clé pour filtres à huile
Exécution galvanisée et traitée au laser
Lecteur carré 1/2

Caractéristique(s):

  • Portée (min.): 95 mm
  • Portée (max.): 165 mm
  • Utilisation/usage: Particulièrement adapté pour desserrer les cartouches de granulés coincées des sécheurs d'air comprimé sur les véhicules utilitaires, avec filetage à droite ou à gauche
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non