Outil d'insertion et de retrait

Réf.: 1523171
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1523171
EAN / GTIN 4017981317313
Réf. fabricant 1523171
Article hors catalogue L60160 5744

Description

Description:

Pour le vissage et le dévissage rapide et sans efforts de goujons, de vis express et de vis à deux filetages
Avec emmanchement six pans
Avec entraînement à douille hexagonale

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie vis à double filetage: M6
  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non