Micromètre, rapide, 1 mm / tr, 0-25 mm

Réf.: 152-102
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 152-102
EAN / GTIN 4946368022802
Réf. fabricant 152-102
Article hors catalogue L40010 1551

Description

Description:

Ce micromètre vous offre les avantages suivants: Micromètre avec pas de broche de 1 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique