Connecteur électrique multipolaire EB 80, 25 broches

Réf.: 150955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 150955
EAN / GTIN 4047322814317
Réf. fabricant 150955
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Connecteur électrique multipolaire pour îlot de vannes EB 80, 25 pôles. Le sous-système « Raccordement électrique E » alimente les systèmes EB 80 en énergie, transmet les signaux de commande aux électrovannes, gère les communications E/S et assure les fonctions de diagnostic. Le bloc de vannes est disponible en version multipolaire ou avec bus de terrain et fonctionne de manière identique dans les deux cas (breveté), prenant en charge aussi bien les commandes parallèles que série. L´électronique intelligente intégrée à tous les modules permet des fonctions de diagnostic avancées. Le système fonctionne sous 12 VCC et 24 VCC (breveté), supporte des surtensions allant jusqu´à 31,2 VCC et fonctionne dès une tension de commande minimale de 10,8 VCC. Les variantes Multipol conservent toute leur modularité et leurs capacités de diagnostic, et sont dotées d´un boîtier métallique monobloc. Les variantes de bus de terrain se composent d´un compartimentage métallique, indépendant du protocole, et d´une partie supérieure en technopolymère, adaptée au protocole de bus correspondant (à l´exception du module IO-Link 64 OUT, qui dispose d´un boîtier métallique monobloc).