Jeu de clés mâles coudées

Réf.: 1505416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1505416
EAN / GTIN 4010886815014
Réf. fabricant 1505416
Article hors catalogue L60160 4748

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 2936
Fabrication conforme DIN ISO 2936

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 76 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires