Pantalon artisan+ bicolore D100

Réf.: 150418609499D100
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
Couleur grau / schwarz
Taille de confection DE 100
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150418609499D100
EAN / GTIN 7330509261101
Réf. fabricant 150418609499D100

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Boucles, dont une avec anneau en D
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques

Poches
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poche pour jambe avec soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche pour téléphone et poche d'identité, poche pour couteau
Poches de protection des genoux
Poches avant à soufflet
Poches à clous - avec poches pour ciseau et porte-outils, peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Poches arrière à soufflet - une avec rabat et fermeture par bouton

Renforcement
Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

Description:

  • Pantalon

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032