Fraise à chanfreiner de précision GARANT Master Steel HT avec pas différentiel et 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 20,5mm

Réf.: 150352 20,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, TiAlN
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 44 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,03 mm
Type de queue HB
Diamètre des dents, min. 3,5 mm
Diamètre des dents, max. 20,5 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Pour diamètre d’alésage 4,5 mm
Longueur des goujures 15 mm
Longueur de cône 8,5 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 90 degré
Pilote sans pilote
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Graduation des arêtes de coupe différence
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSCO
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 20 mm
Longueur totale 63 mm
Longueur fonctionnelle 63 mm
Poids 50 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 335 C
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage surfaçage
Bague de couleur rouge
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 150352 20,5
EAN / GTIN 4067263125525
Réf. fabricant 150352 20,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Acier < 500 N/mm²
P
42
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
19
Acier < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
Fonte GG(G)
K
29
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner avec 3 arêtes de coupe convexes à pas différentiel pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Construction robuste et géométrie spéciale avec pas variable des arêtes de coupe hélicoïdales pour des sollicitations maximales, même dans les matériaux difficiles à usiner tels que le Toolox 44 et le Hardox 500. Nette réduction des forces axiales et radiales. Tolérances de fabrication plus strictes que celles spécifiées par la norme DIN335-C.

Avantage(s):

Guidage et stabilité élevés grâce à la géométrie convexe des arêtes de coupe. Fonctionnement sans vibrations pour d’excellents résultats et une longue durée de vie de l’outil.

Utilisation:

Fraise à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 90° dans l’acier, la fonte et les matériaux difficiles à usiner. Idéale pour une utilisation sur les perceuses à main et les perceuses à colonne. Ne pas utiliser pour les perçages au laser.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout