Micromètre, taille standard, 0-1 ″

Réf.: 150-208
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150-208
EAN / GTIN 4946368021973
Réf. fabricant 150-208
Article hors catalogue L40010 14769

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre standard de taille moyenne qui vous offre les avantages suivants: Tige lisse et broche plate Avec une surface de broche à pointe en carbure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1
Précision : 0.0001 ″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouces/Métriques : Pouces