• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret aléseur en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans, TiAlN, Pour tarauds: M4

Réf.: 149830 M4
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
337 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour tarauds Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 4 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur totale L 46 mm
Norme Werksnorm
Bague de couleur rouge

Identification et classification

Référence article 149830 M4
EAN / GTIN 4045197326911
Réf. fabricant 149830 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
10
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue cylindrique robuste avec six pans pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

Utilisation:

Pour l'extraction de tarauds cassés. Serrage stable nécessaire, perçage à sec.

Remarque(s):

vc pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Porter des lunettes de protection.