Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tourne-à-gauche, réglable 4

Réf.: 148400 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 5,5 mm - 16 mm
Pour tarauds main DIN 352 M11 − M27
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 7 mm - 20 mm
Longueur totale 480 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148400 4

Description

Exécution:

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Pour utilisation normale:
corps en zinc moulé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier