Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tourne-à-gauche, réglable 1.1/2

Réf.: 148400 1.1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 2 mm - 7,5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M1 − M12
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Longueur totale 175 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148400 1.1/2

Description

Exécution:

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Pour utilisation normale:
corps en zinc moulé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier