{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de la tige de support | 0,375 mm | |
| Lecture pouces, pouce | 0,001 pouce | |
| Type de produit | butée micrométrique | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Ecart de mesure E MPE | +/-0,0001 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 81 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,5 mm |
| Référence article | 148-501 | |
| EAN / GTIN | 4946368021256 | |
| Réf. fabricant | 148-501 | |
| Article hors catalogue | L40010 14770 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |